Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Prise électrique femelle à clapet - PH./ N.+ Terre

Prise électrique 16A

Art. N° 0969301411
EAN 4062856212644

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour câbles jusqu'à 3G 2,5 mm²
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur

Courant nominal

16 A

Tension nominale

250 V/CA

Indice de protection IP

IP 54

Diamètre de câble max.

13 mm

Design

Avec couvercle

Matière

Caoutchouc-plastique

Couleur

Noir, Gris, Rouge

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Conduite flexible caoutchouc H07RN-F

FIL-ELECTRICITE-NOIR-FLEXIBEL-3X1,5

Produits emballés
x 50 m