Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Prise électrique femelle - Type F avec terre latérale

Accoup. sécu. av contact mise terre et joint membr

Art. N° 0969301401

EAN 4062856212583

Prix affichés aux clients après connexion
Prise électrique femelle - Type F avec terre latérale

Art. N° 0969301401
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
Pour câbles jusqu'à 3G 2,5 mm²
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour utilisation en intérieur

Courant nominal

16 A

Tension nominale

250 V/CA

Indice de protection IP

IP 20

Diamètre de câble max.

13 mm

Design

Sans couvercle

Matière

Caoutchouc-plastique

Couleur

Noir, Gris

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Conduite flexible caoutchouc H07RN-F

FIL-ELECTRICITE-NOIR-FLEXIBEL-3X1,5

Produits emballés
x 50 m