Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Prise électrique bicomposant pr appareil mur creux

Prise électrique bicomposant pr appareil mur creux

Art. N° 097503077

EAN 4058794742787

Prix affichés aux clients après connexion
Prise électrique bicomposant pr appareil mur creux

Art. N° 097503077

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Provides space for additional electronic components (EIB actuators, radio-controlled elements etc.)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Profondeur

70 mm

Diamètre de trou de fraisage

68mm

Convient pour épaisseur de panneau

5 - 25 mm

Variantes de raccordement

Câbles NYM et très basse tension, 4tubes EN 20

Nombre d'entrées pour câble

1 PCS

Nombre de connecteurs

0 PCS

Sans halogène

Non

Étanche à l'air d'après EnEV

Non

Faiblement inflammable

850°C

Indice de protection IP

IP 30

Matière

Polypropylène - PP

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Scie-cloche avec mèche à fraiser

SAW-HO-HOEDGECOUNTERSINK-D68MM

Pour l'installation de boîtiers pour paroi creuse