Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Prise électrique à clapet - Type F avec terre latérale

Accouplement de sécurité bicomposant
PRISE SECTEUR FEMELLE-16A-250V

Art. N° 0969305200

EAN 4050641863553

Prix affichés aux clients après connexion
Prise électrique à clapet - Type F avec terre latérale

Art. N° 0969305200
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
Avec affichage de tension
  • Pour câbles jusqu'à 3G 2,5 mm²

  • Avec couvercle à rabat autobloquant

DIN 49440/441

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur

Courant nominal

16 A

Tension nominale

250 V/CA

Indice de protection IP

IP 54

Diamètre de câble max.

13 mm

Design

Avec couvercle

Matière

Plastique

Couleur

Gris, Noir, Rouge

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Conduite flexible caoutchouc H07RN-F

FIL-ELECTRICITE-NOIR-FLEXIBEL-3X1,5

Produits emballés
x 50 m