Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Prise électrique EST-3

Prise électrique EST-3

Art. N° 0976901020
EAN 4056807766379

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For recess mounting in kitchens, offices, living rooms and media furniture
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Noir, Blanc

Longueur

68 mm

Largeur

68 mm

Hauteur

50 mm

Diamètre d'installation

56 mm

Convient pour épaisseur de panneau

10 - 40 mm

Nombre de prises

1 pièce

Tension nominale

250 V

Tension d'entrée

250 V

Tension de sortie

250 V

Longueur de câble

200 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur A2 pour scie-cloche Avec foret à centrer

ADAPTATEUR-A2-(32-200 MM)

x 1 pcs
Scie-cloche HSS bimétal

SCIE A CLOCHE - 57 MM

Pour une utilisation avec tous les aciers, le métal moulé, le cuivre, le bronze, l'aluminium, le plastique et le bois
x 1 pcs