Prise appareil mur creux, protection anti-bruit
Adaptateur boîte encastrement paroi creuse



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Auto-blocage des gaines
- Ouvertures de dérivation pour gaines annelées, conducteurs NYM et conducteurs basse tension
Profondeur | 47 mm |
Diamètre de trou de fraisage | 68mm |
Convient pour épaisseur de panneau | 7 - 40 mm |
Variantes de raccordement | Câbles NYM et très basse tension, 2tubes EN 20 |
Nombre d'entrées pour câble | 6 PCS |
Nombre de connecteurs | 7 PCS |
Sans halogène | Oui |
Étanche à l'air d'après EnEV | Non |
Faiblement inflammable | 850°C |
Indice de protection IP | IP 30 |
Matière | Polypropylène - PP |