Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Prise à fiche de contact de mise à la terre pour pièces humides SM

Prise vert. dble, mtg saill, pce hum.

Art. N° 0978804011

EAN 4050642524156

Prix affichés aux clients après connexion
Prise à fiche de contact de mise à la terre pour pièces humides SM

Art. N° 0978804011

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Double verticale

Barrettes de connexion pour les sections transversales de ligne jusqu'à 2,5 mm²



Espace de câblage facilitant l'installation


Permet de gagner du temps lors de l'installation

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Gris

Tension nominale

250 V/CA

Courant nominal

16 A

Indice de protection IP

IP 44

Matière

Thermoplastique

Sans halogène

Oui