Prise à fiche de contact de mise à la terre pour pièces humides SM
Prise dble hor mtg saillie, pce hum.
Art. N° 0978804010
EAN 4050642524149
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Barrettes de connexion pour les sections transversales de ligne jusqu'à 2,5 mm²
Espace de câblage facilitant l'installation
Permet de gagner du temps lors de l'installation
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris |
Tension nominale | 250 V/CA |
Courant nominal | 16 A |
Indice de protection IP | IP 44 |
Matière | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |