Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Primerspray

Primerspray
BUTYLPRIMER SPRAY 500ML

Art.-nr. 0893876002

EAN 4056807715025

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Primerspray

Art.-nr. 0893876002
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
Hechtingbevorderend spuitmiddel voor aanbrengen van butyl- en bitumenbanden op poreuze en absorberende ondergronden.

Verbetert de kleefkracht


  • Verbetert de betrouwbaarheid van de verbinding aanzienlijk doordat op de ondergrond een stabiele laag wordt gevormd

  • Ruwe en poreuze ondergronden worden versterkt


Eenvoudig op te spuiten


  • Snelle verwerking

  • Spuitkop draaibaar zodat horizontaal of verticaal kan worden gespoten


Uitdamptijd:


  • Bij +5 °C – circa 20 min.

  • Bij 0 °C – circa 30 min.

  • Bij -5 °C – circa 40 min.
Opmerking

Niet overschilderbaar. Verf, lak en kunststof worden mogelijk zachter. Verdraagzaamheid met aangrenzende materialen moet worden getest.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor voorbehandeling van de ondergrond bij gebruik van Würth butyl- en bitumenband en vensterafdichtbanden met butylstrips. Ook geschikt voor Eurasol Thermo HT. Op poreuze en absorberende ondergronden, zoals beton, gips, hout, metselwerk, gasbeton, pleister, cementsteen, etc. moet primer worden gebruikt om een optimale kleefkracht te bewerkstelligen.

Handleiding

De ondergrond moet droog en stof- en vetvrij zijn. Verfresten, impregneermiddelen en beton- en cementsluier verwijderen.



Aangrenzende oppervlakken en de vloer afdekken. Gelijkmatig op de ondergrond spuiten; proces herhalen op sterk absorberende ondergronden. Bespoten ondergrond beschermen tegen stof en vocht. Spuitkop reinigen met Würth PU cleaner als de spray niet wordt gebruikt. Band kan worden aangebracht na de gespecificeerde uitdamptijd.

Chemische basis

Oplosmiddelhoudend synthetisch natuurrubber

Kleur

Transparant

Inhoud

500 ml

Min. uitdamptijd

10 min

Min./max. verwerkingstemperatuur

-5 tot 35 °C

Reikwijdte

50 m

Voorwaarde reikwijdte

met spuitbreedte 4 cm

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 20 °C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PISTOOLSCHUIM-PURLOGIC-CLEAN-500ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie