Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Primerconcentraat CERAfix® 102

Primerconcentraat CERAfix 102

Art.-nr. 5875100102

EAN 4053479549750

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Primerconcentraat CERAfix® 102

Art.-nr. 5875100102
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
Oplosmiddelvrij primerconcentraat op dispersiebasis voor toepassingen binnen en buiten

Verlaagt de zuigkracht van de ondergrond


  • Ter bescherming van vochtgevoelige ondergronden

  • Verlengt de droogtijd van tegellijm


Goede hechting


Verhoogt de hechtkracht van tegels en andere bedekkingen.



Dieptewerking


Werkt verhardend



Gering verbruik


  • Zeer voordelige ondergrondvoorbereiding

  • Kostenverlagend


Witte formulering die transparant opdroogt


Ook te gebruiken onder kleurverven en voor het voorbehandelen van natuursteen



Korte droogtijd


  • Snelle laagopbouw (bijvoorbeeld wanneer daarna afdichtings- en bekledingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd)

  • Verkort wachttijden


Water- en alkalibestendig


Geschikt voor toepassingen binnen en buiten en voor waterbelaste oppervlakken



Geurarm



Oplosmiddelvrij

Opmerking

Hogere temperaturen en een lage relatieve vochtigheid versnellen de laagvormingstijd; lagere temperaturen en een hogere relatieve vochtigheid verlengen de laagvormingstijd.

Toepassingsgebied

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

CERAfix 102 is bedoeld voor het voorbehandelen van zuigende en licht zanderige oppervlakken van cement, gips, beton, pleisterwerk, gipsplaten, metselwerk, enz. CERAfix 102 vergroot de hechting, bindt bouwstof en maakt het oppervlak harder. CERAfix 102 verlaagt de absorptie van de ondergrond en voorkomt te snelle onttrekking van het water in vulmiddelen en tegellijm. CERAfix 102 werkt hechtingbevorderend voor afdicht- vul- en egalisatiemiddelen en voor tegellijmen en emulsieverven voor toepassingen binnen en buiten.

Handleiding

Afhankelijk van oppervlakte-eigenschappen, absorptie, enz., met water verdunbaar van 1:3 tot 1:6. Bij een mengverhouding van 1:3 wordt de ondergrond licht gehard en wordt de absorptie aanzienlijk verminderd. Een mengverhouding van 1:6 bindt bouwstof. CERAfix 102 aanbrengen met een universele kwast, insmeerborstel, roller of spuitapparaat. Tijdens aanbrengen oververzadiging of putvorming voorkomen. Bij aanbrengen van CERAfix 102 met een spuitapparaat het aangebrachte materiaal narollen of kwasten. Laat CERAfix 102 volledig uitharden voordat u de vervolgstappen uitvoert.


Hanteer bij gebruik van CERAfix 201, CERAfix 202, CERAfix 301 of CERAfix 302 een mengverhouding van 1:3.



Oppervlak:


Het oppervlak moet massief, dragend, schoon, droog en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Scheidende materialen of lagen, zoals sinterlagen, stof, olie, rubberschilfers, verfresten, enz., dienen op de juiste wijze te worden verwijderd met behulp van zandstralen, frezen, afzuigen en/of ontvetten. Het oppervlak dient voldoende belastbaar te zijn voor de krachten die erop zullen worden uitgeoefend – zie DIN 1055. De vereisten voor treksterkte dienen met het beoogde gebruiksdoel overeen te komen. Neem voor het aanbrengen van bedekking de voorgeschreven waarden voor restvochtigheid in acht. Neem altijd het toegestane vochtgehalte in acht zoals vermeld in de technische documentatie. De CM-meting moet worden uitgevoerd volgens de huidige werkinstructie "Interfacecoördinatie voor verwarmde vloerbouw". Latere vochtindringing dient te worden voorkomen. Tijdens aanbrengen en in de week daaropvolgend mag de temperatuur van de lucht, het materiaal en het oppervlak niet lager zijn dan +5°C.

Kleur

Wit

Mengverhouding

1:3 - 1:6

Inhoud

1 l

Dichtheid

1 g/cm³

Viscositeit/consistentie

Dunne vloeistof

Kan worden gebruikt na max.

16 h

Toegankelijkheid na min./max.

1-3 h

Voorwaarde voor toegankelijkheid

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Droogtijd

3 h

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Toegankelijk na max.

3 h

Voorwaarde volle belastbaarheid

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 30 °C

Resistent tegen

Loogzout, Water

Oplosmiddelvrij

Ja

Min./max. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

30-80 g/m²

Min. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

30 g/m²

Max. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

80 g/m²

Verpakking

Kunststof fles

Houdbaarheid vanaf productie

15 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HDPE-vouwfolie

MASKEERFOLIE-TAPE-55CMX33M

Statisch geladen, voorgevouwen afdekfolie met een crêpe-afplaktape voor tijdelijke bescherming binnenshuis tot 2 dagen
HDPE-vouwfolie

MASKEERFOLIE-TAPE 140CMX33M

Statisch geladen, voorgevouwen afdekfolie met een crêpe-afplaktape voor tijdelijke bescherming binnenshuis tot 2 dagen
HDPE-vouwfolie

MASKEERFOLIE-TAPE 266CMX20M

Statisch geladen, voorgevouwen afdekfolie met een crêpe-afplaktape voor tijdelijke bescherming binnenshuis tot 2 dagen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zware uitvoering
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie