Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Primaire pour joint pour toit plat 1C Spécial

Prim. pr jnt pr toit plat 1C FPO/EPDM

Art. N° 0838892557
EAN 4062856285839
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour l'apprêtage des revêtements de toit en FPO, TPO et EPDM lors de l'application de produits d'étanchéité pour toit plat 1C Würth
  • 1 composant

  • Liquide

  • A base de solvant

  • A durcissement rapide
Indication

La durée de ventilation est accrue en cas de températures inférieures à 20 °C.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Le substrat doit être propre, sec et exempt de graisse et d'huile. Poncer légèrement la membrane. Avant d'appliquer le primaire pour joint pour toit plat 1C Pro ou Easy, observer une période de ventilation d'environ 20 min. Un test d'adhérence doit être effectué localement.

Contenu

400 ml

Couleur

Jaunâtre

Base chimique

Polyoléfine

Viscosité/consistance

Liquide

Sans solvant

Non

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Traitement supplémentaire possible après min.

20 min

Conditions de traitement supplémentaire

à 20°C

Poids net

348 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pinceau plat coudé LM ECONOMY Pour les peintures à base de solvant

PINCEAU POUR CORPS CHAUD ECO, GR.2

Pinceau plat coudé économique pour un travail facile
x 12 pcs
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé

GANTS-NIT-400-T10

x 6 pcs