Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Primaire pour colle de pare-brise Varioprimer Safe + Easy

Primaire colle pare-brise Varioprimer Safe + Easy
VARIOPRIMER ULTIMATE RUITENLIJM

Art. N° 0890024101
EAN 4058794688122

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les substrats courants utilisés dans le secteur des vitres de rechange

Système 4 en 1


  • Agent d'adhérence

  • Protection anticorrosion

  • Activateur

  • Protège la colle des rayons UV


Primaire noir durcissant sous l'effet de l'humidité, pour améliorer l'adhérence de la colle sur le verre, les impressions sérigraphiées en céramique, les laques et divers métaux



Protection anticorrosion pour surfaces métalliques brutes



Activateur pour ancien cordon de colle et vitres pré-revêtues de PU/PVC

Indication

Agiter le récipient avant d'utiliser le Varioprimer. Ne pas utiliser l'apprêt s'il est gélifié. Utiliser le produit le plus rapidement possible après ouverture. En cas d'utilisation sur des surfaces translucides comme les pare-brise sans bord sérigraphié, la protection UV de la surface collée (pour protéger le primaire) est obligatoire.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel, ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de continuer à développer les produits.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Apprêt pour améliorer l'adhérence de la colle pour pare-brise sur le verre, les impressions sérigraphiées en céramique, les laques et divers métaux. L'apprêt fournit une protection anticorrosion pour les métaux nus et sert d'activateur pour le fraisage des vitres préenduites de PU/PVC.

Mode d'emploi

Nettoyer les surfaces de collage avec un nettoyant actif. Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse. Agiter le Varioprimer avant utilisation. Appliquer avec un pinceau pour apprêt ou un applicateur éponge. En cas d'utilisation du tube de 10 ml, ne pas appliquer de pression sur le tube pour appliquer la bonne quantité d'apprêt. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Type de récipient

Flacon

Contenu

100 ml

Base chimique

Polyuréthane

Couleur

Noir

Temps d'évaporation min.

10 min

Temps d'évaporation max.

24 h

Conditions relatives au temps d'évaporation

à 23°C et 50% d'humidité relative, comme primaire, protection anticorrosion, activateur

Température de mise en œuvre min.

10 °C

Température de mise en œuvre max.

35 °C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tampon pour primaire Pour linstallation de fenêtres

TAMPON DAPPLICATION PRIMAIRE PB
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.