Primaire et apprêt antirouille
Primaire antirouille Rost Stop
BOITE-STOP-ROUILLE - 750 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Excellente protection anticorrosion
- Correspond à la catégorie de corrosivité C3 "élevée" conformément à la norme DIN EN ISO 12944
- Environ 500 heures conformément à la norme DIN EN ISO 9227
- Résiste à l'eau, à l'eau de mer et à de nombreux produits chimiques
Séchage rapide
- Les matériaux traités peuvent être utilisés et transportés rapidement
- Idéal comme revêtement de transport dans le domaine des constructions en acier
Peut être peint
Résistance thermique à court terme jusqu'à +120 °C
Conforme à la norme sur les COV
- Faible teneur en solvant
- Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Remarque : Peut être revêtu avec des systèmes de revêtement de finition disponibles dans le commerce conformément au tableau (voir TDS)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Apprêt anticorrosion pour la construction automobile, construction navale, constructions en métal et en acier, fabrication d'outils, construction de ponts, construction de cuves, construction de canalisations, construction de conteneurs, secteur agricole, exploitation forestière, gestion municipale, engins de chantier, etc.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Eliminer toute trace de rouille, de peinture et de saleté avec une brosse métallique, un racloir ou un outil similaire. Bien mélanger le matériau avant toute utilisation. Appliquer deux revêtements à environ une heure d'intervalle.
Poids net | 960 g |
Contenu | 750 ml |
Base chimique | Résine alkylique |
Couleur | Brun rouge |
Temps de séchage | 16 h |
Rendement (surface) | 8 m² |
Quantité d'application en volume/zone min. | 90 ml/m² |
Température de mise en œuvre max. | 25 °C |
Densité | 1,28 g/cm³ |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 80 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 120 °C |
Conditions de densité | à 20°C |
Température de mise en œuvre min. | 15 °C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 10°C à 35°C, à l'abri des rayons du soleil et des sources de chaleur |
| Système de peinture | 1 à 8 heures | 9 à 20 heures | 1 jour | 2 jours | 3 jours |
| Résine synthétique | + | - | + | + | + |
| Couche de finition bicomposant | + | - | + | + | + |
| Mastic bicomposant | + | - | - | - | + |
| Acrylate monocomposant | + | - | - | + | + |
| Primaire d'adhérence | + | - | - | - | + |
| NitroCombi | + | - | - | - | + |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!