Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Primaire en spray

Primaire en spray
PRIMAIRE EURASOL 500 ML

Art. N° 0893876002

EAN 4056807715025

Prix affichés aux clients après connexion
Primaire en spray

Art. N° 0893876002
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
Agent d'adhérence en spray pour appliquer les rubans butyle et bitume sur les surfaces poreuses et absorbantes.

Améliore le pouvoir adhésif


  • Améliore significativement la fiabilité du collage en formant un film stable sur la surface

  • Consolide les supports irréguliers et poreux


Application simple par pulvérisation


  • Application rapide

  • La tête de pulvérisation peut pivoter pour pulvériser horizontalement ou verticalement


Temps de séchage :


  • A +5 °C : environ 20 min

  • A 0 °C : environ 30 min

  • A -5 °C : environ 40 min
Indication

Non compatible avec la peinture. Peut ramollir les peintures, vernis et plastiques. Tester la compatibilité avec les matériaux adjacents.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour prétraiter la surface avant l'application des rubans butyle et bitume Würth et des rubans de vitrage avec bandes en butyle. Convient également pour Eurasol Thermo HT. Appliquer du primaire sur les surfaces poreuses et absorbantes, comme le béton, le gypse, le bois, la maçonnerie, le béton cellulaire, l'enduit, la pâte de ciment durcie, etc., pour une adhérence optimale.

Mode d'emploi

La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. Eliminer les résidus de peinture, les agents d'imprégnation et les pellicules de béton et de ciment.



Recouvrir les surfaces adjacentes et le sol. Pulvériser uniformément sur la surface ; répéter l'opération sur les surfaces hautement absorbantes. Protéger la surface pulvérisée de la poussière et de l'humidité. Nettoyer la tête de pulvérisation avec le produit nettoyant PU Würth lorsque le pulvérisateur n'est pas utilisé. Le ruban peut être appliqué après le temps de séchage spécifié.

Base chimique

Caoutchouc synthétique contenant du solvant

Couleur

Transparent

Contenu

500 ml

Temps d'évaporation min.

10 min

Température de mise en œuvre min./max

-5 jusqu'à 35 °C

Distance de couverture

50 m

Conditions pour distance de couverture

avec une largeur de pulvérisation de 4cm

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 20°C

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.