Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Primaire concentré CERAfix® 102

Primaire concentré CERAfix 102

Art. N° 5875100102

EAN 4053479549750

Prix affichés aux clients après connexion
Primaire concentré CERAfix® 102

Art. N° 5875100102
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
Primaire concentré à dispersion sans solvant pour utilisation intérieure et extérieure

Réduit la capacité d'absorption de la surface


  • Les surfaces sensibles à l'humidité sont protégées

  • Prolonge le temps de séchage de la colle pour carreaux


Bonne fixation adhésive


Augmente le pouvoir adhésif des carreaux et autres revêtements.



Action en profondeur


Effet solidifiant



Faible consommation


  • Préparation de surface très économique

  • Réduit les coûts


Formule de couleur blanche, transparente après séchage


S'utilise également sous les peintures colorées ou pour prétraiter la pierre naturelle



Temps de séchage rapide


  • Accumulation rapide de couches (p. ex. pour les travaux d'étanchéité et de pose suivants)

  • Réduit les temps d'immobilisation


Résiste à l'eau et aux alcalis


Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur et pour les surfaces exposées à l'eau



Odeur discrète



Sans solvant

Indication

Les températures plus élevées et les taux d'humidité relative bas accélèrent la formation du film ; les températures plus basses et les taux d'humidité relative supérieurs prolongent le temps de formation du film.

Domaine d'application

Les instructions d'application ci-dessus sont des recommandations données sur la base de nos propres essais et expériences. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le CERAfix 102 est utilisé pour apprêter les surfaces absorbantes et légèrement sableuses en matériaux à base de ciment et de gypse, le béton, le plâtre, les plaques de plâtre, la maçonnerie, etc. Le CERAfix 102 améliore l'adhérence, piège la poussière et a un effet solidifiant sur la surface. Le CERAfix 102 réduit de manière fiable la capacité d'absorption de la surface, évitant ainsi toute extraction d'eau des mastics et des colles pour carreaux. Le CERAfix 102 est utilisé comme agent d'adhérence pour les joints, les mastics et les produits de comblement, pour les colles à carreaux et les peintures à émulsion dans le cadre d'applications intérieures et extérieures.

Mode d'emploi

Selon les propriétés de la surface, la zone d'application et la capacité d'absorption, le produit peut être dilué avec de l'eau selon un rapport compris entre 1:3 et 1:6. Avec un rapport de mélange de 1:3, la surface traitée est légèrement solidifiée et sa capacité d'absorption est significativement réduite. Un rapport de mélange de 1:6 permet de piéger la poussière. Appliquer le CERAfix 102 avec un pinceau universel ou un pinceau à mastic, un rouleau de construction ou un rouleau pour plafond, ou avec un appareil de pulvérisation approprié. Eviter toute sursaturation de la surface ou toute formation de flaques pendant l'application. Lorsque le CERAfix 102 est appliqué par pulvérisation, repasser le pinceau ou le rouleau immédiatement après la pose. Laisser le CERAfix 102 sécher complètement avant de procéder aux étapes suivantes.


Utiliser un rapport de mélange de 1:3 en cas d'utilisation avec les produits CERAfix 201, CERAfix 202, CERAfix 301 ou CERAfix 302.



Surface :


La surface doit être propre, sèche et exempte de substances pouvant nuire à la bonne adhérence. Les matériaux séparateurs ou couches, tels que les couches d'aggloméré, de poussière, d'huile, l'abrasion du caoutchouc, les peintures, etc., doivent être éliminés à l'aide de mesures appropriées (décapage, fraisage, ponçage, aspiration et/ou dégraissage). La surface doit être suffisamment rigide pour les charges actives (se référer à la norme DIN 1055). Les exigences concernant la résistance à la traction de la surface sont en adéquation avec l'usage prévu de la surface. Respecter les taux d'humidité résiduelle prescrits pour les revêtements suivants. Ce faisant, vérifier que la teneur en humidité résiduelle autorisée est respectée conformément aux préconisations de mise en œuvre. La mesure CM doit être effectuée conformément aux instructions de travail à jour "Coordination des interfaces pour les constructions de sols chauffés". Par la suite, éviter toute pénétration d'humidité. Lors de l'application et dans la semaine qui suit, les températures ambiante, du matériau et de la surface ne doivent pas dépasser +5 °C.

Couleur

Blanc

Rapport de mélange

1:3 - 1:6

Contenu

1 L

Densité

1 g/cm³

Viscosité/consistance

Fluide

Couverture possible après max.

16 h

Résistant au passage après min./max.

1-3 h

Condition d'accessibilité

à 23°C et 50% d'humidité relative

Temps de séchage

3 h

Conditions de temps de séchage

à 20°C et 65% d'humidité relative

Résistant au passage après max.

3 h

Conditions de résilience totale

à 23°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 30 °C

Résistance à

Base, Eau

Sans solvant

Oui

Quantité d'application en poids/zone min./max.

30-80 g/m²

Quantité d'application en poids/zone min.

30 g/m²

Quantité d'application en poids/zone max.

80 g/m²

Type de récipient

Bouteille en plastique

Durée de stockage après production

15 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Film de protection HDPE

FILM DE PROTECTION INTR 55CMX33M

Film de protection préplié à charge statique avec ruban de masquage en crêpe pour la protection temporaire des portes, fenêtres, seuils de fenêtres, radiateurs et meubles pendant la peinture et le plâtrage.
Film de protection HDPE

FILM DE PROTECTION INTR 140CMX33M

Film de protection préplié à charge statique avec ruban de masquage en crêpe pour la protection temporaire des portes, fenêtres, seuils de fenêtres, radiateurs et meubles pendant la peinture et le plâtrage.
Film de protection HDPE

FILM DE PROTECTION INTR 266CMX20M

Film de protection préplié à charge statique avec ruban de masquage en crêpe pour la protection temporaire des portes, fenêtres, seuils de fenêtres, radiateurs et meubles pendant la peinture et le plâtrage.
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Robuste
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.