Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Primaire Primaire au butyle

Primaire, butyle-bitume

Art. N° 0892875
EAN 4062856840946

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Adhérence améliorée sur les surfaces rugueuses, poreuses et absorbantes. Convient aussi aux rubans au bitume.

Améliore le pouvoir adhésif


  • Excellente adhérence sur diverses surfaces

  • Renforce les surfaces irrégulières et poreuses


Utilisation simple


Appliquer le primaire au butyle sur la surface traitée avec un pinceau et laisser la surface sécher jusqu'à ce que le primaire durcisse et présente une forte adhésivité de surface.

Indication

Diluer le primaire épaissi avec de l'éther de pétrole pour l'appliquer à nouveau.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service après-vente gratuit fournit des informations techniques ou joue un rôle de conseil, ce service est fourni en excluant toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans l'étendue des services contractuelle communiquée ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le primaire au butyle est toujours nécessaire pour garantir une adhérence optimale sur les surfaces poreuses et absorbantes. Pour améliorer le pouvoir adhésif sur les métaux oxydés comme le fer, le plomb, etc., l'utilisation d'un primaire est également nécessaire sur ces surfaces. Pour les autres types de surface, l'utilisation du primaire augmente l'adhérence.



Le primaire au butyle est nécessaire pour tous les rubans butyle et bitume autocollants Würth :


  • Ruban butyle/cordon butyle

  • Ruban butyle avec doublure en aluminium et en feutre

  • Ruban bitume avec doublure en aluminium, en cuivre non peint ou en terracotta aluminium

  • Feutre d'étanchéité pour intérieur

  • Ruban d'étanchéité pour intérieur/ruban d'étanchéité pour extérieur


Le primaire au butyle doit être utilisé sur :


Béton, béton cellulaire, bitume, plomb, fer, fibrociment, pierre naturelle/pierre artificielle.



Le pouvoir adhésif peut être optimisé avec le primaire au butyle :


Verre acrylique, peinture acrylique, peinture à base de résine alkyde, aluminium nu, aluminium anodisé, vernis pour caoutchouc chloré, chrome, vernis DD, vernis à dispersion pour fenêtre , peinture à dispersion pour façade, acier inoxydable (V2A) (V4A), émail, émail époxy, carrelage vitrifié et non vitrifié, verre, cuivre, lasure, marbre, résine mélaminée (Resopal), laiton, polycarbonate, polyester (fibre de verre), PVC dur, acier brut et galvanisé, polystyrène, acier zingué, peinture poudrée.

Mode d'emploi

La surface à apprêter doit être sèche, porteuse et exempte de poussière et d'agents anti-adhésifs. Appliquer le primaire uniformément (appliquer une couche plus épaisse sur les matériaux à surface poreuse).

Base chimique

Caoutchouc synthétique contenant du solvant

Couleur

Transparent, jaunâtre

Contenu

750 ml

Densité/conditions

0,75 g/cm³ / à 20°C, DIN 51757

Quantité min./max. appliquée en fonction du volume/de la zone /conditions

150-250 ml/m² / selon le pouvoir absorbant de la surface

Temps d'évaporation min.

10 min

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 30 °C

Quantité d'application en volume/zone min./max.

150-250 ml/m²

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, dans l'emballage d'origine scellé

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gants multi-usages

GANTS CHIMIQUE MULTI-USAGE LATEX T.7

Gant multi-usage
x 12 pcs
Gants multi-usages

GANTS CHIMIQUE MULTI-USAGE LATEX T.8

Gant multi-usage
x 12 pcs
Gants multi-usages

GANTS CHIMIQUE MULTI-USAGE LATEX T.9

Gant multi-usage
x 12 pcs
Gants multi-usages

GANTS DE MÉNAGE-JAUNE-T10

Gant multi-usage
x 12 pcs