Primaire EURASOL® AdhesionPlus SK
Primaire EURASOL Haftplus SK
EURASOL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Accroît considérablement le pouvoir adhésif grâce à la formule auto-adhésive
Les surfaces fibreuses et poreuses sont durcies, et peuvent donc être encollées en toute sécurité à l'aide du ruban adhésif.
Ecologique et facile à utiliser
- Inodore, n'émet pas de substances toxiques ni de solvants
- Bouteille distributrice pratique pour une application simple et propre
Bonne compatibilité avec les matériaux
N'attaque pas les surfaces adjacentes
Bonne résistance à l'eau et à la chaleur après séchage total
Temps record de séchage complet
Le produit Eurasol AdhesionPlus épaissi peut être dilué avec de l'eau. Il est possible d'éliminer le produit Eurasol AdhesionPlus SK avec de l'eau lorsqu'il est encore frais ; une fois durci, en général, il faut l'éliminer mécaniquement.
Le temps de séchage peut varier en fonction du matériau du substrat (absorbant, non absorbant, humide, etc.) et de la température. Le primaire doit être protégé contre l'humidité jusqu'au durcissement complet.
Une fois complètement durcie, la structure doit être recouverte, p. ex., d'une bâche perméable à la vapeur pendant plus de 16 heures en cas de pluie/neige prolongée.
Eviter l'exposition à l'humidité permanente
EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Primaire sans solvant pour une meilleure adhérence des rubans adhésifs EURASOL, butyle et bitume sur les surfaces minérales et absorbantes.
A utiliser avec :
- Application de collage sur les panneaux de fibres de bois tendre, de bois, de ciment et de gypse
- Application de collage des bases en bois sur le béton
- Ruban de joint pour vitrage avec bandes en butyle sur les revêtements
Agiter avant application. Appliquer le produit uniformément avec un pinceau ou un rouleau à laque sur une surface sèche exempte de graisse et de poussière. Traiter les surfaces poreuses deux fois si nécessaire. Laisser le film sécher jusqu'à ce qu'il devienne transparent avant d'appliquer le ruban adhésif.
Base chimique | Dispersion polymère d'acrylate |
Couleur après cuisson | Transparent |
Poids net | 1000 g |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Densité | 1.02 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C, EN 542 |
Quantité d'application min. pour encollage de surfaces | 100 g/m² |
Conditions de quantité d'application | selon le pouvoir absorbant de la surface |
Temps de séchage | 14 min |
Sans solvant | Oui |
Concentration de COV (CH) | 0 % |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de traitement de surface min. | -10 °C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Longévité | Faiblement polluant |