Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM
Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM
Art. N° 0561660261
EAN 4061975382757
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Adapté aux sorties d'appareils, aux sorties de boîtier de commande, aux sorties de boîtier, etc.
- Pose facile
- Sans halogène
- Conforme RoHS
- Membrane pour pénétration, parfaite pour le post-équipement
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre intérieur (d) | 12 mm |
Alésage (D1) | 20,5 mm |
Diamètre extérieur (D) | 25,5 mm |
Épaisseur d'installation (h1) | 4 mm |
Hauteur (H) | 20 mm |
Couleur | Noir |
Convient pour épaisseur de paroi min./max. | 1-4 mm |
Diamètre intérieur min./max. | 7-12 mm |
Matière | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère) |
Résistance aux UV | Oui |
Sans silicone | Non |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
ISO | 3302 |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 110 °C |
Résistance à | Ozone (bonne), Huile (limitée) |