Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Presse-étoupe avec pli

Presse-étoupe avec pli

Art. N° 0967810516

EAN 4047376731899

Prix affichés aux clients après connexion
Presse-étoupe avec pli

Art. N° 0967810516

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

With kink
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Noir

Filetage de raccordement

M16 x 1,5

Diamètre de câble min./max.

5-10 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

15 mm

Surplat (SW)

22mm

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 100 °C

Indice de protection IP

IP 68

Pression max.

5 bar

Matière

Polyamide - PA