Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Presse-étoupe auto-serrant VDE En plastique robuste isolant

Capuchon isolant auto-serrant
OEILLET SERRAGE ISOLANT VDE-TAILLE 10

Art. N° 0771200005
EAN 4065746472272

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour offrir une protection contre le contact avec les conducteurs sous tension, en particulier dans le domaine de l'électromobilité
  • Réduit le risque de court-circuit dû à des extrémités de câble nues
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Rouge

Diamètre extérieur

16 mm

Diamètre max.

10 mm

Diamètre min.

5 mm

Longueur

80 mm

Matière

Polychlorure de vinyle - PVC souple