Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Presse-étoupe à œillet Sans ressort

Anneau à œillet pour levage sans ressort
PRESSE-ETOUPE-ŒILLET-SS-RESS-(2,5T)-D45

Art. N° 516212145
EAN 4054458652034

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Point de fixation avec espace minimal requis
  • Facteur de sécurité de 4

  • Base à souder unique pour le levage

  • En acier haute résistance

  • Revêtement en résine époxy

  • Oreille de l'œillet testée contre les fissures à 100 %

  • Peinture RAL 3022
Homologation

Conçu pour 20 000 changements de charge.

Indication

Convient uniquement au levage de charges, et non aux personnes



Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension.



En cas de charge asymétrique, la capacité de charge de l'œillet doit être réduite conformément aux spécifications du tableau des différents types de fixation



L'étrier doit toujours rester orienté dans le sens de traction (tolérance autorisée +/-10°)

Réf.Capacité de transport de charge max.
W.L.L.1 chaîne2 chaînes1 chaîne2 chaînes2 chaînes3/4 chaîne
5162 121 381,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2,1 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 121 452,5 t2,5 t5 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,25 t3,75 t2,5 t
5162 121 514 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 121 6736,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 121 6710 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 121 10016 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t

Conçu pour 20 000 changements de charge.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de transport de charge max.

2.5 t

Épaisseur de l'œil (s1)

16 mm

Hauteur de bague (b2)

18 mm

Épaisseur (b3)

34.5 mm

Diamètre intérieur (d1)

45 mm

Hauteur du corps (h2)

27 mm

Longueur (l1)

91 mm

Largeur (b1)

77 mm

Epaisseur de cordon de soudure (HV+∆a)

HV 7+3

Poids du produit (par pièce)

590.000 g