Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Presse de charpentier

Presse de charpentier
SERRE-CHEVRONS

Art. N° 0714675960
EAN 4038898082507

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Outil de serrage maniable

Serre-joint fixe avec embout à enfoncer dans des chevrons


Pour un serrage régulé et sécurisé



Renfoncements des deux côtés de la barre fixe


Pour faire levier à l'aide d'un marteau de charpentier



Surface de frappe pour enfoncer le serre-joint



Plaque de pression amovible, extrudée à froid et zinguée


Adaptation optimale au matériau



Axe avec filetage trapézoïdal roulé et trempé à froid, roulement fluide


Poignée en T pour les applications très contraignantes



Rail profilé en acier de qualité étiré à froid, zingué


Bonne résistance à la corrosion et grande stabilité

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de serrage max.

600 mm

Saillie (L1)

120 mm

Largeur de profilé (B)

27 mm

Épaisseur de profilé (L2)

13 mm