Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Pressbacken für Presszange B12

Pressbacke Presszange B12 für Drahtseilpressmuffe
PRESBACK-F.PRESZANG-D3MM

Art.-Nr. 517691231

EAN 4062856141357

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pressbacken für Presszange B12

Art.-Nr. 517691231
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
Pressbacken aus Werkzeugstahl für Pressmuffen / Ovalseilklemmen
  • Diese Presseinsätze eignen sich für das verpressen von Seilen mit den dazu passenden Pressmuffen bzw. Ovalseilklemmen.


  • Durch die Verpressung wird eine ästhetischere Optik erziehlt, als bei einer Befestigung mit Drahtseilklemmen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Höhe

50 mm

Breite

41 mm

Dicke

12 mm

Geeignet für

Drahtseil mit d 3 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pressmuffe

PRESMUF-CU-(NI)-D3

Zum Verpressen und Fixieren von Drahtseilen. Werkstoff: Kupfer, vernickelt
x 50 St.
Hydraulische Handpresszange B12 für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken

HNDPRESZANG-HYDR-B12