Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Premium werkoverall

Amerikaanse werkoverall Premium Line
PREMIUM LINE AM.OVERALL K.BLAUW MT 54

Art.-nr. M004123054

EAN 4250602102626

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Premium werkoverall

Art.-nr. M004123054
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
Casual en comfortabele Amerikaanse overall met een ideale pasvorm en optimale bewegingsvrijheid.
  • Zware uitvoering en easy-care

  • Zak voorzijde, beenzak, achterzak, zak voor mobiele telefoon

  • Reflecterende biezen, mogelijkheid voor het bevestigen van gereedschapszakken

  • Elastische tailleband, elastische en verstelbare schouderbanden met gespen

  • Kniebeschermerzakken, gecertificeerd conform EN 14404
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Koningsblauw, Marineblauw

Maat

54

Materiaal

65% polyester, 35% katoen

Textielgewicht per m2

245 g

Normering

EN 14404

EN-Norm

14404

Wasbaar op

60º C

Onderhoud tips

Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Strijken op gemiddelde temperatuur, Droog reinigen met perchloorethyleen / fluorkoolwaterstof

Confectiemaat UK

38

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gereedschapsetui, groot

SYSTEM-GEREEDSCHAPTAS GROOT

Zeer slijtvast, licht, water- en vuilafstotend
x 1 st
Premium hamerhouder

SYSTEM HAMERHOUDER

De praktische hamerhouder kan gemakkelijk en snel aan broeken van Premium Line en gildekleding worden vastgemaakt met behulp van stevige bevestigingsoogjes.
x 1 st
Premium System gereedschapszak, groot

SYSTEM MULTIBEUTEL

Deze tas gaat levenslang mee, kent een robuuste afwerking en is voorzien van bevestigingsoogjes. Hij kan makkelijk aan broeken van Premium Line en gildekleding worden vastgemaakt.