Premium velgenreiniger
Velgenreiniger Premium
VELGENREINIGER-PREMIUM-20LTR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kleurverandering geeft aan dat het product werkt
Eenvoudig te reinigen afwerking
Verminderde aanhechting van remstof door opbouw van een beschermende film op de velg.
Zuurvrije, krachtige additiefconcentratie
- Beschermt velgoppervlak en wielbouten
- Verwijdert zelfs roestdeeltjes
- Eenvoudig en voordelig in het gebruik
Spuitbus met zuivere lucht als drijfgas
- 360°-toepassing: Spuit in alle standen
- Perfect spuitbeeld
Geen ontvlambare of schadelijke drijfgassen
Product wordt niet vermengd met drijfgas
- Wordt vrijwel volledig leeggemaakt
- Optimale bescherming van product
Veilig
- Genereert geen explosief damp/luchtmengsel
- Indien correct aangebracht geen invloed op/beschadiging van coalescentiescheidingsmiddel
Niet op hete velgen of in direct zonlicht gebruiken en niet laten opdrogen. Beschermen tegen vorst.
Zie technische datasheet voor meer informatie.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
De zuurvrije combinatie van werkzame stoffen verwijdert zelfs de hardnekkigste verontreinigingen zoals vastzittend remstof, straatvuil, olie- en rubberresten en vliegroestdeeltjes van alle stalen en lichtmetalen velgen.
Velgen vanaf geringe afstand (ca. 20 cm) volledig en gelijkmatig inspuiten. Afhankelijk van de mate van verontreiniging 3–5 minuten laten inwerken. Tijdens de inwerktijd verkleurt de werkzame stof roodachtig tot violet. Vervolgens met een krachtige waterstraal of met de hogedrukreiniger grondig afspoelen. Het reinigingseffect kan met name bij hardnekkig vuil, ruwe oppervlakken of in hoeken worden versterkt door gebruik te maken van de hand- en velgenborstel van Würth.
Inhoud | 20 l |
Gewicht inhoud | 21,6 kg |
Verpakking | Kan |
Chemische basis | Mengsel van oppervlakte-actieve stoffen en geselecteerde complexe verbindingen |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Geelgroen |
pH-waarde / condities | 7,5 / onverdund |
Minimaal vlampunt | 100 °C |
Dichtheid/voorwaarden | 1,08 g/cm³ / bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Fosforzuurvrij | Ja |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!