Premium punt- en koudbeitels met SDS-max opnameschacht, grote verpakking
Premium punt-/plattebeitel set Max
BEITELPAKKET MAX 3 STUKS L-400MM
ZEBRA

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tot 30% meer afneemvermogen
Trillingsdemping
Het buffergedeelte is ontworpen met een lagere hardheid (circa 48 HRC). De hogere mate van elasticiteit betekent dat dit deel effectief meewerkt aan het dempen van optredende trillingen, waardoor het gevaar voor breken aan de ingestoken zijde aanzienlijk wordt verlaagd.
Aanzienlijk langere standtijd
De ingestoken zijde is ontworpen met een hogere hardheid (circa 52 HRC), waardoor de standtijd aanzienlijk wordt verlengd.
De beitels blijven scherp
Het werkgedeelte is vervaardigd van 60 HRC kwaliteitsstaal en is extreem hard en dus bijzonder robuust.
Minimale kans op vastslaan in het materiaal in vergelijking met ronde uitvoeringen
Datasheets(X)
Voor algemeen sloop- en doorbreekwerk (spitsen, hakken, uitslaan, stoten, openbreken, uitbreken enz.)
- Puntbeitel: Voor harde materialen, zoals beton. De volledige slagenergie van de boorhamer wordt geconcentreerd op één enkel punt.
- Platte beitel: Voor zachtere materialen. Tevens bruikbaar voor het 'markeren' van uit te breken metselwerk.
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-max |
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |

PUNTBEITEL-MAX-6KT-L380MM
ZEBRA
VLAKBEITEL MAX L-400MM B-25MM
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.