Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Premium kabelbinder PLT-30 115 graden stabiel

CBLTIE-PA-BLCK-PLT3S-C30-4,8X292MM

Art.-nr. 5630000416

EAN 4061975269430

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Premium kabelbinder PLT-30 115 graden stabiel

Art.-nr. 5630000416

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

With INDUSTRY plastic pawl, heat stabilised up to 115 °C
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Kleur

Zwart

Breedte

4,8 mm

Lengte

292 mm

Min./max. bundeldiameter

1,5-76 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-60 tot 115 °C

Treksterkte min.

222 N

UV-bestendig

Ja

Siliconenvrij

Ja

Hallogeenvrij

Ja

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

Met gebogen uiteinde

Ontvlambaar

V2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie