Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Premium geurende actiefschuimshampoo

Reinigingsconcentraat, actiefschuim met geur

Art.-nr. 08930260
EAN 4065746436984

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Krachtige pH-neutrale geurende shampoo voor een intensieve geur in de hele wasstraat.

Uitstekende reinigingsresultaten door lange inwerktijd


Dit dankzij sterke schuimvorming en zeer stabiele schuimbellen.



Verlengt de levensduur van de borstels



Niet van invloed op de werking van scheiders van lichte vloeistoffen


Gemakkelijk biologisch afbreekbaar conform OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Opmerking

Niet laten drogen. Vorstvrij bewaren.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Onverdund of in een verhouding van 1:4 tot 1:9 met water voorverdund via doseerpomp doseren. Voor het gewenste schuimbeeld moeten water, lucht en product op de juiste wijze worden ingesteld.


Gebruiksconcentratie: 0,1–0,2%


Verbruik per auto: 5-10 ml

Inhoud

25 l

Productgewicht (per stuk)

29800.000 g

Chemische basis

Anionische tenside

Geur

Esterachtig

Verpakking

Kan

Kleur

Groen

PH-waarde

7

Dichtheid/voorwaarden

1,03 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Fosfaatvrij

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Premium actiefshampoo

AUTOSHAMPOO ACTIEF PH-NEUTR. 25 L

Diep werkende verzorging voor een spiegelglanzend effect.
x 1 st
Premium blauw glansdroogmiddel

GLODRYR-CARWASHSYS-PREMIUM-25LTR

Krachtig drooghulpmiddel voor gebruik in autowasstraten met luchtblazers.
x 1 st