Premium draadsnijtap HSS-E
Machinetap HSCo Longlife gele ring doorl. gat
MACHTAP PREM-DOORL-DIN371-HSSE-GEEL-M8
Art.-nr. 065610008
EAN 4047376518094
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Doorlopende gaten vorm B, gele ring M10 DIN 371, van M12 DIN 376
CrN (chroom-nitride) coating
Verdrievoudiging van de levensduur, hogere snijsnelheid en verlaging van het moment door middel van een glad oppervlak.
Geoptimaliseerde en unieke groef- en snijgeometrie
Verbeterd groefoppervlak voor wrijvingsarme spaanafvoer.
Met extra zwarte ring
Onmiskenbaar herkenningskenmerk.
Datasheets(X)
Speciaal voor aluminium, Cu-legeringen en Al-legeringen.
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M8 |
Spoed | 1,25 mm |
Lengte | 90 mm |
Schachtdiameter | 8,0 mm |
Afmeting vierkant | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Vorm | B |
Diameter kerngat | 6,8 mm |