Premium draadsnijtap HSS-E
Machinetap HSCo Longlife geel,vorm C
MACHTAP PREM-BLIND-DIN371-HSSE-GEEL-M4
Art.-nr. 0656010004
EAN 4047376517592
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Blinde gaten vorm C tot M10 DIN 371, van M12 DIN 376
CrN (chroom-nitride) legering
Verdrievoudigt de levensduur in vergelijking met vergelijkbare ongecoate tappen.
Coatings zijn zorgvuldig afgestemd op de toepassing ter verbetering van de levensduur en snijsnelheid, en ter verlaging van het moment door middel van een glad oppervlak.
Geoptimaliseerde en unieke groef- en snijgeometrie met verbeterd groefoppervlak voor wrijvingsarme spaanafvoer.
Breed toepasbaar
Met extra zwarte ring als onmiskenbaar herkenningskenmerk
Datasheets(X)
Speciaal voor aluminium, Cu-legeringen en Al-legeringen.
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M4 |
Spoed | 0,7 mm |
Lengte | 63 mm |
Schachtdiameter | 4,5 mm |
Afmeting vierkant | 3,4 mm |
DIN | 371 |
Vorm | C |
Diameter kerngat | 3,3 mm |