Premium antivermoeidheidsmat, gesloten ontwerp
Antivermoeidheidsmat rubber Premium gesloten
Art.-nr. 0957590200
EAN 4058794201383
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De antivermoeidheidsmatten dragen bij aan een betere ergonomie bij staande werkplekken. De eigenschappen van de matten dragen bij aan de bescherming van rug en gewrichten.
Het modulaire tegelsysteem bestaat uit midden- en randdelen. De modules zijn getand op de randen en kunnen eenvoudig aan elkaar worden gestoken.
De tegels en randmodules kunnen op maat worden gesneden op basis van een raster van 30 cm.
Datasheets(X)
![]() | |
Uitvoering | Tegel |
Lengte x breedte x dikte | 900 x 900 x 16 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Rubber |
Ergonomie (puntensysteem) | 4 van 5 punten |
Glijweerstand (puntensysteem) | 4 van 5 punten |
Slijtageweerstand (puntensysteem) | 5 van 5 punten |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 160 °C |
Productgewicht (per stuk) | 10000,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!