Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Premium antivermoeidheidsmat, geperforeerd ontwerp

Antivermoeidheidsmat rubber Premium geperforeerd

Art.-nr. 0957590201

EAN 4058794201390

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Premium antivermoeidheidsmat, geperforeerd ontwerp

Art.-nr. 0957590201
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
NBR-rubberen vloermat met geperforeerd design voor zware toepassingen op droge en natte werkplekken.

De antivermoeidheidsmatten dragen bij aan een betere ergonomie bij staande werkplekken. De eigenschappen van de matten dragen bij aan de bescherming van rug en gewrichten.



Het modulaire tegelsysteem bestaat uit midden- en randdelen. De modules zijn getand op de randen en kunnen eenvoudig aan elkaar worden gestoken.


De tegels en randmodules kunnen op maat worden gesneden op basis van een raster van 30 cm.



De geperforeerde structuur maakt het mogelijk dat vloeistoffen weglekken of dat splinters worden opgevangen

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Tegel

Lengte x breedte x dikte

900 x 900 x 16 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

Rubber

Ergonomie (puntensysteem)

4 van 5 punten

Glijweerstand (puntensysteem)

4 van 5 punten

Slijtageweerstand (puntensysteem)

5 van 5 punten

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 160 °C

Productgewicht (per stuk)

10000,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Randstrook

SDBAR-F.FLRMAT-RBR-BLCK

Randstrook voor het eindprofiel van de Premium rubberen antivermoeidheidsmat
x 1 st
Randstrook

SDBAR-F.FLRMAT-RBR-BLCK-M

Randstrook voor het eindprofiel van de Premium rubberen antivermoeidheidsmat
x 1 st
Randstrook

SDBAR-F.FLRMAT-RBR-YELL-FEM

Randstrook voor het eindprofiel van de Premium rubberen antivermoeidheidsmat
x 1 st
Randstrook

SDBAR-F.FLRMAT-RBR-YELL-M

Randstrook voor het eindprofiel van de Premium rubberen antivermoeidheidsmat