Premium actiefshampoo
Reinigingsconcentraat, premium actiefshampoo
AUTOSHAMPOO ACTIEF PH-NEUTR. 25 L

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kan al samen met de shampoo worden opgebracht en bevordert het droogproces
Beperkt niet de werking van scheiders van lichte vloeistoffen
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar conform OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).
Fosfaat- en AOX-vrij
pH-waarde van concentraat: 3
Niet laten drogen. Vorstvrij bewaren.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Autoshampoo voor de reiniging en verzorging van voertuigen in wasstraten.
- Onverdund via de doseerpomp. Kan worden gebruikt bij een watertemperatuur tot 60 °C.
- Gebruiksconcentratie: 0,1-0,2 %
- Verbruik per auto: 10-12 ml
Inhoud | 25 l |
Productgewicht (per stuk) | 26600.000 g |
Chemische basis | Kationische oppervlaktespanning |
Geur | Esterachtig |
Verpakking | Kan |
Kleur | Geel |
PH-waarde | 3 |
Dichtheid/voorwaarden | 1,02 g/cm³ / bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
AOX-vrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!