Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Premium PLT kabelbinder

Premium PLT kabelbinder

Art.-nr. 5630000107

EAN 4061975248916

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Premium PLT kabelbinder

Art.-nr. 5630000107

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

With INDUSTRY plastic pawl (Global change)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Kleur

Natuurlijk

Breedte

2,5 mm

Lengte

142 mm

Min./max. bundeldiameter

1,5-32 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 85 °C

Treksterkte min.

80 N

UV-bestendig

Nee

Siliconenvrij

Ja

Hallogeenvrij

Ja

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

Met gebogen uiteinde

Ontvlambaar

V2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie