Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Premium 536 EN10242 temperijzer th verzinkt

Premium 536 EN10242 temperijzer th verzinkt

Art.-nr. 4993003128
EAN 4048539427642

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Premium 536 EN10242 hot-dip galvanised malleable iron
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter

1 in

Lengte

103 mm

Aansluitingsschroefdraad

1 inch

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie