Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Premium 50 EN10242 temperijzer th verzinkt

Premium 50 EN10242 temperijzer th verzinkt

Art.-nr. 4993000248

EAN 4048539451265

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Premium 50 EN10242 temperijzer th verzinkt

Art.-nr. 4993000248

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Premium 50, EN10242, hot-dip galvanised malleable cast iron
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter

1 in

Lengte

3/4 in

Aansluitingsschroefdraad

1 inch

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie