Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Premium 3/4 inch momentsleutel

Momentsleutelratel 3/4 inch Premium
MOMENTSLEUTEL-PREMIUM-3/4IN-(80-400NM)

Art.-nr. 0714730400

EAN 4065746028219

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Premium 3/4 inch momentsleutel

Art.-nr. 0714730400
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
Hoogwaardige momentsleutel met 3/4 inch opname en ratelkop
  • Meetnauwkeurigheid van +/- 3 % tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde

  • Ergonomische tweedelige handgreep voor moeiteloos en veilig werken

  • Extra grote dubbele schaal in Nm en lbf-ft. zorgt voor een betere leesbaarheid

  • Met een extra micrometerschaal kan het moment nauwkeurig worden afgesteld met de klikfunctie

  • Dankzij het innovatieve snelle afstelmechanisme kan het meetbereik aanzienlijk sneller worden aangepast door aan de hendel te draaien

  • De momentsleutel hoeft na gebruik niet te worden ontspannen, d.w.z. hij hoeft niet te worden teruggedraaid naar de laagste schaalwaarde

  • Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen met behulp van het trek-/duwmechanisme

  • Vergrendeling met duidelijk zichtbare gekleurde ring

  • Duidelijke akoestische en tastbare momentmeting voor nauwkeurige schroefbewerkingen

  • Hoogwaardig ratel voor een lange levensduur

  • Met kalibratiecertificaat en met laser gegraveerd serienummer op de momentsleutel
Opmerking
  • Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld

  • Wij raden na 12 maanden of 5000 schroefbewerkingen jaarlijkse kalibratie aan via de Würth-reparatieservice (Master Service). Het interval begint bij het eerste gebruik van de momentsleutel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Breed scala aan mogelijke toepassingen voor gecontroleerd aanhalen van bouten en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen/bedrijfswagens of voor industrie

Aansluiting

3/4 inch

Min./max. meetbereik koppel

80-400 Nm

Min./max. meetbereik koppel in inches

60-290 lbf.ft

Aantal slagen van min. naar max. momentwaarde

8

Uitvoering

Met 60 tanden - rotatiehoek van 6 graden

Schaalwaarde moment hoofdschaal

10 Nm

Schaalwaarde moment fijne schaal

2 Nm

Meetnauwkeurigheid koppel

+/- 3 %

Geschikt voor rechtshandig gebruik

Ja

Geschikt voor linkshandig gebruik

Ja

Normering

ISO 6789-2

Lengte (L1)

700 mm

Hefboomlengte (L2)

593 mm

Handvatlengte (L3)

205 mm

Ratelkophoogte (B1)

24 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

47 mm

Handvatdiameter (D1)

36 mm

Breedte ratelkop (D2)

51 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie