Premium 246 EN10242 M4 temperijzer blank
Premium 246 EN10242 M4 temperijzer blank
Art.-nr. 4993001841
EAN 4049557921938
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Premium 246, EN10242 M4, plain malleable cast iron
Productinformatie
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter | 1,25 in |
Nominale breedte 2 | 1 in |
Lengte | 60 mm |