Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Premium 221 EN10242 ZA1 temperijzer th verzinkt

Premium 221 EN10242 ZA1 temperijzer th verzinkt

Art.-nr. 4993001540
EAN 4048539427734

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Premium 221 EN10242 ZA1 hot-dip galvanised malleable iron
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter

0.5 in

Lengte

28 mm

Aansluitingsschroefdraad

1/2 inch

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie