Prem.180 EN10242 C1 verl. temperijzer th vrz.
Prem.180 EN10242 C1 verl. temperijzer th vrz.
Art.-nr. 4993001492
EAN 4055375115381
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter | 1 in |
Nominale breedte 2 | 0,500 in |
Nominale breedte 3 | 0,500 in |
Lengte | 1-1/4 in |
