Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Precisiewerkplaatsschuifmaat

Precisiewerkplaatsschuifmaat
PRECISIESCHUIFMAAT VOOR IN DE WERKPLAATS

Art.-nr. 071576 13

EAN 4011231748865

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisiewerkplaatsschuifmaat

Art.-nr. 071576 13
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
  • Volgens DIN 862

  • Roestvast. Nonius en schaal mat verchroomd

  • Met mespunten en vaststelschroeven

  • Aflezing 1/20 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. meetbereik lengte

250 mm

Noniusverdeling

1/128 inch

Beklengte

80 mm

Materiaal

RVS

DIN

862

Normering

DIN 862

Schaalwaarde

0,05 mm

Productgewicht (per stuk)

833,000 g

Min./max. meetbereik lengte

0-250 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie