Precisievoelermaat
Precisievoelermaat
PRECISIE-SET VOELERMATEN 20DLG-0,05-1MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Conische voelerbladen met gemakkelijk leesbare afmetingen
- Voelerbladen worden bewaard in een hoogwaardige kunststof huls
- Klemschroef voor het vastzetten van de voelerbladen
- Essentiële hulp wanneer conventionele metingen moeilijk of onmogelijk zijn
Datasheets(X)
Plaatbreedte | 12.7 mm |
Plaatlengte | 100 mm |
Lengte | 105 mm |
Kleur | Groen |
Materiaal blad | Verenstaal |
Aantal bladen | 20 st |
Min./max. bladdikte | 0,05-1 mm |
Lijst met bladdikten | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1 |