Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Precisieverstekhaak

Verstekhoek aluminium/hout

Art.-nr. 071564 287

EAN 4056807922812

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisieverstekhaak

Art.-nr. 071564 287
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
Hoogwaardige precisieverstekhaak vierkant 350 mm 45°gemaakt van aluminium en hout

Laag gewicht en hoogste nauwkeurigheid


Aluminium basisbehuizing



Continue meetnauwkeurigheid


Geharde stalen rail



Comfortabel werken


Handvat gedeeltelijk van walnotenhout

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lange beenlengte

350 mm

Korte beenlengte

140 mm

Dikte

13 mm

Verstekhoek

45 graden

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
2-in-1 set met mechanisch potlood en merkstift voor diepe gaten

MARKEERSET-1PEN-(2IN1)-8STUKS

Verwijderbare dop – kan worden gebruikt als een mechanisch potlood of als markeerstift voor diepe gaten