Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Precisietape, crêpe

PRECISIE AFPLAKTAPE 38MMX50M

Art.-nr. 0992000338

EAN 4050642725782

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisietape, crêpe

Art.-nr. 0992000338
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
Speciale papieren tape voor de hoogste eisen tijdens afdekwerkzaamheden in de schilder-, automobiel- en metaalsector

Nauwkeurig en zacht op oppervlakken


  • Zeer exacte bindingen kunnen worden bereikt door het dunne, soepele, hoogwaardige washipapier

  • Heldere, scherpe en superplatte lakranden zonder lopers

  • Uitstekende hechting zelfs op gevoelige ondergronden dankzij de speciale acrylaatlijm

  • Kan worden verwijderd zonder resten na te laten


Voor vele toepassingen geschikt


  • UV-bestendig gedurende maximaal vier maanden, waardoor de tape geschikt is voor binnen- en buitentoepassingen

  • Lakwerk dat in een oven moet worden gedroogd, vormt geen probleem, aangezien de tape hittebestendig is tot +100 °C
Opmerking
  • De tape moet worden verwijderd bij droge lak

  • Wees voorzichtig bij verven die zink of zinkoxide bevatten, omdat er dan resten kunnen achterblijven

  • Op kritieke ondergronden zoals parket, laminaat, linoleum of andere oppervlakken die later zichtbaar zijn, kunnen kleefresten of scheuren in de ondergrond niet worden uitgesloten

  • Wanneer u tegels met afdichtmiddel voegt, moet u de tape verwijderen voordat het droogproces is voltooid omdat de tape anders moeilijk te verwijderen is

  • Niet geschikt voor gebruik op koolstof, zink, lood (ook loodhoudende verf), koper, geanodiseerde metalen, natuursteen (marmer, enz.) of verouderd of verweerd PVC
Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor gebruik binnen en buiten

  • Geschikt voor oplosmiddelhoudende en watergebaseerde laksystemen

  • Kan ook worden gebruikt op gevoelige ondergronden in de bouw- en automobielsector, zoals op tapijten, meubels en chromen strips

  • Voor afplakwerkzaamheden tijdens laktoepassingen, met name op gevoelige oppervlakken

  • Geschikt voor afplakken bij het aanbrengen van ruiten

  • Voor het vastzetten van afplakpapier en afplakfolies

  • Voor afplakwerkzaamheden tijdens laktoepassingen in de automobiel- en metaalsector, met name voor kwetsbare oppervlakken, meerlagige lakwerkzaamheden of voor de aftermarket in de automobielsector

  • Ook geschikt voor droging in de oven
Handleiding

De oppervlakken waarop het tape wordt aangebracht, moeten droog zijn en vrij van stof, olie, oplosmiddelen of andere chemicaliën.

Lijmbasis

Acrylaat

Dragermateriaal van kleefband

Japans rijstpapier (washi-tape)

Kleur

Geel (basismateriaal)

Breedte

38 mm

Lengte

50 m

Dikte

85 µm

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

0 tot 100 °C

Temperatuurbestendigheid op korte termijn max. /condities

100 °C / Kort max. 30 min.

Dynamische afpelsterkte bij 25 mm

3,75 N

Breukrek/voorwaarden

3 % / conform DIN EN 14410

Scheurweerstand

34,7 N/mm

UV-bestendig

4 maanden, verwering buiten

Vochtbestendigheid

Ja

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

Unlimited / koele, droge en vorstvrije ruimte beschermd tegen uv-stralen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie