Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Precisieschuifmaat

Precisieschuifmaat parallaxvrij
PRECISIESCHUIFMAAT-155MM

Art.-nr. 0715761011

EAN 4065746410298

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisieschuifmaat

Art.-nr. 0715761011
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
Hoge-preciesieschuifmaat met parallaxfoutloze aflezing en momentvastzetpositie
  • DIN EN ISO 13385-1

  • Schaal en noniusverdeling met hoog contrast in antireflecterend satijnchroom

  • Schroefdraadtabel op achterzijde

  • RVS

  • Meetoppervlakken geschuurd en geslepen

  • Dieptemeter: vlak

  • Met eigen kalibratiecertificaat

  • Wordt geleverd met aantrekkelijke doos
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. meetbereik lengte

150 mm

Noniusverdeling in inches

1/128 inch

Noniusverdeling

0,05 mm

Beklengte

40 mm

Materiaal

RVS 1.4034

DIN

0 - Niet van toepassing

Normering

ISO 13385-1

Productgewicht (per stuk)

342,500 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie