Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Precisieschroevendraaierset 29-delig

Schroevendraaier assortiment precisie 29 st
SCHROEVENDRAAIER-ELEK-SET-29DLG

Art.-nr. 06134895

EAN 4050641835772

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisieschroevendraaierset 29-delig

Art.-nr. 06134895
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
De set bevat alle essentiële precisiebits en is ideaal voor al het fijne en delicate schroefwerk

De set bevat alle benodigde bits voor fijnmechanica en elektronica



Inhoud: 29 stuks:


  • Schroevendraaier met bit, 4-mm koppeling, 1 stuks

  • Bits: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; sleuf 1,5, 2, 2,5, 3 mm; zeskant: 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; Tri-wing 1.5, 2; PZ 0, 1; ster 1, 5-28 stuks
Opmerking

Bits worden vastgehouden door een veerring, omdat magneten niet geschikt zijn in de elektronicasector.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor elektriciens, modelbouwers, hardware-installateurs, etc.

Aantal stuks in assortiment of set

29 st

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Precisieschroevendraaier met bit

SCHROEVEN DRAAIER MET BITHOUDER

Bit van 4 mm en 2-componentenhandgreep met draaibare centreerkop