Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Precisieschroevendraaier, platte sleuf

Elektr/fijnmech schrdr sleuf Black Point
SCHROEVENDRAAIER-ELEK-SLEUF-0,50X3,0X75

Art.-nr. 0613480030

EAN 4045727082584

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisieschroevendraaier, platte sleuf

Art.-nr. 0613480030
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
Ideaal voor alle fijne en kwetsbare schroeven in de elektrotechniek en fijnmechanica

Draaiende centreerkop met grote vingeruitsparing


Voor optimaal werk in de horlogemakershouding



Centreerkap voorzien van schroefsymbool en maat


Eenvoudige en snelle herkenning



Meercomponentenhandgreep met grote, zachte componenten


Comfortabel en aangenaam in gebruik



Sneldraaizone


Voor versneld draaien met de schroevendraaier in de volle hand



Verchroomde klingen van hooggetemperd speciaalstaal


Optimale bescherming tegen corrosie



Met Black Point-schroefkop


Precies passend



Kling: Ronde kling, matverchroomd



Aandrijving: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

Zaagsnede

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

0,5 x 3,0 mm

Bladlengte (A)

75 mm

Handvatlengte (B)

100 mm

Kopdiameter (C)

20 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie