Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Precisieschroevendraaier Voor binnenzeskant

Elektr/fijnmech schrdr binnenzeskant Black Point
SCHROEVENDRAAIER-ELEK-BIN6KT-KGLKOP-1,5
ZEBRA

Art.-nr. 0613483015
EAN 4045727082768
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal voor alle fijne en kwetsbare schroeven in de elektrotechniek en fijnmechanica.

Draaiende centreerkop met grote vingeruitsparing


Voor optimaal werk in de horlogemakershouding



Centreerkap voorzien van schroefsymbool en maat


Eenvoudige en snelle herkenning



Meercomponentenhandgreep met grote, zachte componenten


Comfortabel en aangenaam in gebruik



Sneldraaizone


Voor versneld draaien met de schroevendraaier in de volle hand



Verchroomde klingen van hooggetemperd speciaalstaal


Optimale bescherming tegen corrosie



Met Black Point-schroefkop


Precies passend



Kling: Ronde kling, matverchroomd



Opname: Zeskant kogelkop



Afmetingen volgens DIN ISO 2936

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1,5 mm

Bladlengte (A)

50 mm

Handvatlengte (B)

100 mm

Kopdiameter (C)

20 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie