Precisieschroevendraaier, TX
Elektr/fijnmech schrdr TX Black Point
SCHROEVENDRAAIER, ELEK., TX15
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Draaiende centreerkop met grote vingeruitsparing
Voor optimaal werk in de horlogemakershouding
Centreerkap voorzien van schroefsymbool en maat
Eenvoudige en snelle herkenning
Meercomponentenhandgreep met grote, zachte componenten
Comfortabel en aangenaam in gebruik
Sneldraaizone
Voor versneld draaien met de schroevendraaier in de volle hand
Verchroomde klingen van hooggetemperd speciaalstaal
Optimale bescherming tegen corrosie
Met Black Point-schroefkop
Precies passend
Kling: Ronde kling, matverchroomd
Aandrijving: TX, Black Point
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluiting | TX15 |
Bladlengte (A) | 80 mm |
Handvatlengte (B) | 100 mm |
Kopdiameter (C) | 20 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!