Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Precisieschroevendraaier, TX

Elektr/fijnmech schrdr TX Black Point
SCHROEVENDRAAIER-ELEK-TX10X80

Art.-nr. 061348210

EAN 4045727082744

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisieschroevendraaier, TX

Art.-nr. 061348210
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
Ideaal voor alle fijne en kwetsbare schroeven in de elektrotechniek en fijnmechanica

Draaiende centreerkop met grote vingeruitsparing


Voor optimaal werk in de horlogemakershouding



Centreerkap voorzien van schroefsymbool en maat


Eenvoudige en snelle herkenning



Meercomponentenhandgreep met grote, zachte componenten


Comfortabel en aangenaam in gebruik



Sneldraaizone


Voor versneld draaien met de schroevendraaier in de volle hand



Verchroomde klingen van hooggetemperd speciaalstaal


Optimale bescherming tegen corrosie



Met Black Point-schroefkop


Precies passend



Kling: Ronde kling, matverchroomd



Aandrijving: TX, Black Point

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

TX10

Bladlengte (A)

80 mm

Handvatlengte (B)

100 mm

Kopdiameter (C)

20 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Precisieschroevendraaierset TX 7-delig

SCHROEVENDRAAIER-ELEK-ASSORT.-TX-7DLG

7-delig, ideaal voor alle fijne en kwetsbare schroeven in de elektrotechniek en fijnmechanica.